Termoskupljajući bužir, crni
Za električnu izolaciju, mehaničku zaštitu, označavanje, uvezivanje, naponsko rasterećenje i antikorozivnu zaštitu manjih presjeka
  • Boja: crna
  • Dužina: 100 mm
  • Dielektrična čvrstoća: 20 kV/mm
  • Min./maks. temperaturno područje primjene: -55 do 135 °C
  • Min. temperatura skupljanja: 90 °C
  • Materijal: Poliolefin
  • Teško zapaljiv: Da
Termoskupljajući bužir, crni
Termoskupljajući bužir, crni
Dostupni broj proizvoda: 8
Za električnu izolaciju, mehaničku zaštitu, označavanje, uvezivanje, naponsko rasterećenje i antikorozivnu zaštitu manjih presjeka
  • Boja: crna
  • Dužina: 100 mm
  • Dielektrična čvrstoća: 20 kV/mm
  • Min./maks. temperaturno područje primjene: -55 do 135 °C
  • Min. temperatura skupljanja: 90 °C
  • Materijal: Poliolefin
  • Teško zapaljiv: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Prečnik Prečnik (nakon skupljanja) Boja Dužina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0771 00240 077100240Termoskupljajući bužir, crni, 2,4-1,2 mm 2,4 mm 1,2 mm Crna 100 mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 00320 077100320Termoskupljajući bužir, crni, 3,2-1,6 mm 3,2 mm 1,6 mm Crna 100 mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 00480 077100480Termoskupljajući bužir, crni, 4,8-2,4 mm 4,8 mm 2,4 mm Crna 100 mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 00640 077100640Termoskupljajući bužir, crni, 6,4-3,2 mm 6,4 mm 3,2 mm Crna 100 mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 00950 077100950Termoskupljajući bužir, crni, 9,5-4,8 mm 9,5 mm 4,8 mm Crna 100 mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 01270 077101270Termoskupljajući bužir, crni, 12,7-6,4 mm 12,7 mm 6,4 mm Crna 100 mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 01900 077101900Termoskupljajući bužir, crni, 19,0-9,5 mm 19 mm 9,5 mm Crna 100 mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 02540 077102540Termoskupljajući bužir, crni, 25,4-12,7 mm 25,4 mm 12,7 mm Crna 100 mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena