Termoskupljajući bužir sa unutrašnjim ljepilom
Izolacija otporna na vlagu za manje presjeke vodiča
  • Dielektrična čvrstoća: 20 kV/mm
  • Min./maks. temperaturno područje primjene: -55 do 85 °C
  • Min. temperatura skupljanja: 120 °C
  • Materijal: Poliolefin
  • Teško zapaljiv: Da
Termoskupljajući bužir sa unutrašnjim ljepilom
Termoskupljajući bužir sa unutrašnjim ljepilom
Dostupni broj proizvoda: 12
Izolacija otporna na vlagu za manje presjeke vodiča
  • Dielektrična čvrstoća: 20 kV/mm
  • Min./maks. temperaturno područje primjene: -55 do 85 °C
  • Min. temperatura skupljanja: 120 °C
  • Materijal: Poliolefin
  • Teško zapaljiv: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Prečnik Prečnik (nakon skupljanja) Boja Dužina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0771 003200 0771003200Termoskupljajući bužir sa unutrašnjim ljepilom, 3,0-1,0 mm 3 mm 1 mm Siva 100 mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 003201 0771003201Termoskupljajući bužir sa unutrašnjim ljepilom, 3,0-1,0 mm/sivi 3 mm 1 mm Siva 1000 mm
10 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 003202 0771003202Termoskupljajući bužir sa unutrašnjim ljepilom, 3,0-1,0 mm/crni 3 mm 1 mm Crna 1000 mm
10 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 006400 0771006400Termoskupljajući bužir sa unutrašnjim ljepilom, 6,0-2,0 mm 6 mm 2 mm Siva 100 mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 006401 0771006401Termoskupljajući bužir sa unutrašnjim ljepilom, 6,0-2,0 mm/sivi 6 mm 2 mm Siva 1000 mm
10 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 006402 0771006402Termoskupljajući bužir sa unutrašnjim ljepilom, 6,0-2,0 mm/crni 6 mm 2 mm Crna 1000 mm
10 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 012700 0771012700Termoskupljajući bužir sa unutrašnjim ljepilom, 12,0-4,0mm 12 mm 4 mm Siva 100 mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 012701 0771012701Termoskupljajući bužir sa unutrašnjim ljepilom, 12,0-4,0mm 12 mm 4 mm Siva 1000 mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 012702 0771012702Termoskupljajući bužir sa unutrašnjim ljepilom, 12,0-4,0 mm/crni 12 mm 4 mm Crna 1000 mm
5 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 025400 0771025400Termoskupljajući bužir sa unutrašnjim ljepilom, 24,0-8,0mm 24 mm 8 mm Siva 100 mm
25 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 025401 0771025401Termoskupljajući bužir sa unutrašnjim ljepilom, 24,0-8,0mm 24 mm 8 mm Siva 1000 mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0771 025402 0771025402Termoskupljajući bužir sa unutrašnjim ljepilom, 24,0-8,0 mm/crni 24 mm 8 mm Crna 1000 mm
5 m
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena