Elektroizolacioni materijali
Zavojni bužiri
Zavojni bužiri Standard
Zavojni bužiri Standard
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Zavojni bužir za kablove, standardni
Usnopljavanje i zaštita vodiča
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
7
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Elektroizolacioni materijali
Zavojni bužiri
Zavojni bužiri Standard
Filter prikaza
Primjeni filter
Bez halogena
Da (7)
Boja
Crna (3)
Transparentna (4)
Debljina zida
0,60 mm (1)
0,65 mm (2)
0,90 mm (2)
1,20 mm (2)
Min./maks. prečnik kabla
12,0-50,0 mm (2)
2,0-15,0 mm (1)
20,0-120,0 mm (2)
4,0-20,0 mm (2)
Unutrašnji prečnik
17,6 mm (2)
2,3 mm (1)
3,7 mm (2)
8,2 mm (2)
Širina zavojnice
12,0 mm (2)
22,0 mm (2)
5,0 mm (1)
7,0 mm (2)