Stezaljke za uzemljenja u kupaonicama za dva vodiča
Sa spojnim vijkom M6 i steznim vijkom M5
  • Min./maks. presjek vodiča: 2.5-16 mm²
  • Materijal: Mesing / čelik
  • Min. presjek vodiča: 2.5 mm²
  • Maks. presjek vodiča: 16 mm²
Stezaljke za uzemljenja u kupaonicama za dva vodiča
Stezaljke za uzemljenja u kupaonicama za dva vodiča
Dostupni broj proizvoda: 1
Sa spojnim vijkom M6 i steznim vijkom M5
  • Min./maks. presjek vodiča: 2.5-16 mm²
  • Materijal: Mesing / čelik
  • Min. presjek vodiča: 2.5 mm²
  • Maks. presjek vodiča: 16 mm²
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Min. presjek vodiča Maks. presjek vodiča Broj vodiča Materijal
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0969 102202 0969102202Stezaljke za uzemljenja u kupaonicama za dva vodiča, 2,5-16qmm 2,5 mm² 16 mm² 2 mesing/čelik
20 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena