
Proširenje broja pomoćnih kontakata
- Nazivni radni napon <= 690 V
- Pomoćna signalizacija
Pomoćni kontaktni blok za EasyPact LC1
Dostupni broj proizvoda: 2
Proširenje broja pomoćnih kontakata
- Nazivni radni napon <= 690 V
- Pomoćna signalizacija
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Kategorija | Broj pomoćnih kontakta | Tip pomoćnih kontakta | Nazivni radni napon | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE LAEN11 | Pomoćni kontaktni blok za EasyPact LC1, 690V, 1NO+NC | Pomoćni kontaktni blok | 2 | 1 NO + 1 NC | 690 V AC | |
| XSE LAEN22 | Pomoćni kontaktni blok za EasyPact LC1, 690V, 2NO+2NC | Pomoćni kontaktni blok | 4 | 2 NO + 2 NC | 690 V AC | |
Please login to Webshop to report a bug

