
Kontaktori TeSys Deca 24VDC
Dostupni broj proizvoda: 5
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| XSE LC1D09BD | Kontaktori TeSys Deca 24VDC, 9A, 24VDC | |
| XSE LC1D12BD | Kontaktori TeSys Deca 24VDC, 12A, 24VDC | |
| XSE LC1D18BD | Kontaktori TeSys Deca 24VDC, 18A, 24VDC | |
| XSE LC1D25BD | Kontaktori TeSys Deca 24VDC, 25A, 24VDC | |
| XSE LC1D32BD | Kontaktori TeSys Deca 24VDC, 32A, 24VDC | |
Please login to Webshop to report a bug

