
Plastične upravljačke i signalne jedinice
- Prečnik montiranja: 22.5 mm
- Robusnost
- Testirane i certifikovane performanse
- Odlična otpornost na mehaničke udare i vibracije
Lampice Easy Harmony XA2E
Dostupni broj proizvoda: 14
Plastične upravljačke i signalne jedinice
- Prečnik montiranja: 22.5 mm
- Robusnost
- Testirane i certifikovane performanse
- Odlična otpornost na mehaničke udare i vibracije
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Boja | Funkcija | Prečnik za montiranje | Tip mreže | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE XA2AA21 | Lampice Easy Harmony XA2E, taster, crna, FI 22, 1NO | | ||||
| XSE XA2AA31 | Lampice Easy Harmony XA2E, taster, zelena, 1NO | | ||||
| XSE XA2AA42 | Lampice Easy Harmony XA2E, taster, crvena, 1NC | | ||||
| XSE XA2AD21 | Lampice Easy Harmony XA2E, preklopka, kratka, 2 pozicije, 1NO | | ||||
| XSE XA2AD53 | Lampice Easy Harmony XA2E, preklopka, kratka, 3 pozicije, 2NO | | ||||
| XSE XA2AS542 | Lampice Easy Harmony XA2E, nužni isklop, crvena, FI 40, 1NC | | ||||
| XSE XA2AW33M1 | Lampice Easy Harmony XA2E, taster, zelena, 1NO | | ||||
| XSE XA2AW34M1 | Lampice Easy Harmony XA2E, taster, crvena, 1NO | | ||||
| XSE XA2EA31 | Lampice Easy Harmony XA2E, taster, zelena, FI 22, 1NO, IP65 | | ||||
| XSE XA2EA42 | Lampice Easy Harmony XA2E, taster, crvena, FI 22, 1NO, IP65 | | ||||
| XSE XA2EVM3LC | Lampice Easy Harmony XA2E, lampica, zelena, 220VAC, FI 22, IP65 | Zelena | signalna lampica | 22,5 mm | AC | |
| XSE XA2EVM4LC | Lampice Easy Harmony XA2E, lampica, crvena, 220VAC, FI 22, IP65 | crvena | signalna lampica | 22,5 mm | AC | |
| XSE XA2EW33M1 | Lampice Easy Harmony XA2E, taster, zelena, FI 22,1NO, IP65 | | ||||
| XSE XA2EW34M1 | Lampice Easy Harmony XA2E, taster, crvena, FI 22,1NO, IP65 | |
Please login to Webshop to report a bug

