
Plastične upravljačke i signalne jedinice
- Prečnik montiranja: 22.5 mm
- Robusnost
- Testirane i certifikovane performanse
- Odlična otpornost na mehaničke udare i vibracije
Signalne lampice Easy Harmony XA2E
Dostupni broj proizvoda: 16
Plastične upravljačke i signalne jedinice
- Prečnik montiranja: 22.5 mm
- Robusnost
- Testirane i certifikovane performanse
- Odlična otpornost na mehaničke udare i vibracije
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Boja | Funkcija | Prečnik za montiranje | Tip mreže | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE XA2AA21 | Tasteri Easy Harmony XA2E, taster, crna, FI 22, 1NO | Crna | taster | 22,5 mm | AC | |
| XSE XA2AA31 | Tasteri Easy Harmony XA2E, taster, zelena, 1NO | Zelena | taster | 22,5 mm | AC | |
| XSE XA2AA42 | Tasteri Easy Harmony XA2E, taster, crvena, 1NC | crvena | taster | 22,5 mm | AC | |
| XSE XA2AD21 | Preklopke izborne Easy Harmony XA2E, preklopka, kratka, 2 pozicije, 1NO | Crna | preklopka | 22,5 mm | AC | |
| XSE XA2AD53 | Preklopke izborne Easy Harmony XA2E, preklopka, kratka, 3 pozicije, 2NO | Crna | preklopka | 22,5 mm | AC | |
| XSE XA2AS542 | Nužni isklopi Easy Harmony XA2E, nužni isklop, crvena, FI 40, 1NC | crvena | nužni isklop | 22,5 mm | AC | |
| XSE XA2AW33M1 | Tasteri svijetleći Easy Harmony XA2E, taster, zelena, 1NO | Zelena | taster | 22,5 mm | AC | |
| XSE XA2AW34M1 | Tasteri svijetleći Easy Harmony XA2E, taster, crvena, 1NO | crvena | taster | 22,5 mm | AC | |
| XSE XA2EA31 | Tasteri Easy Harmony XA2E, taster, zelena, FI 22, 1NO, IP65 | Zelena | taster | 22,5 mm | AC | |
| XSE XA2EA42 | Tasteri Easy Harmony XA2E, taster, crvena, FI 22, 1NO, IP65 | crvena | taster | 22,5 mm | AC | |
| XSE XA2EVB3LC | Signalne lampice Easy Harmony XA2E, zelena, 24V | | ||||
| XSE XA2EVB4LC | Signalne lampice Easy Harmony XA2E, crvena, 24V | | ||||
| XSE XA2EVM3LC | Signalne lampice Easy Harmony XA2E, lampica, zelena, 220VAC, FI 22, IP65 | Zelena | signalna lampica | 22,5 mm | AC | |
| XSE XA2EVM4LC | Signalne lampice Easy Harmony XA2E, lampica, crvena, 220VAC, FI 22, IP65 | crvena | signalna lampica | 22,5 mm | AC | |
| XSE XA2EW33M1 | Tasteri svijetleći Easy Harmony XA2E, taster, zelena, FI 22,1NO, IP65 | Zelena | taster | 22,5 mm | AC | |
| XSE XA2EW34M1 | Tasteri svijetleći Easy Harmony XA2E, taster, crvena, FI 22,1NO, IP65 | crvena | taster | 22,5 mm | AC | |
Please login to Webshop to report a bug

