Elmo stezaljka bez vijka kompaktna
Najmanja stezaljka s polugicama (najveća ušteda prostora)
  • Min./maks. presjek jednožilnog vodiča: 0.2-2.5 mm²
  • Min./maks. presjek višežilnog vodiča: 0.2-2.5 mm²
  • Nazivna struja: 24 A
  • Dužina skidanja izolacije: 11 mm
  • Nazivni napon: 450 V
  • Maks. radna temperatura: 85 °C
  • Samogasive prema standardu UL94 V2
  • Materijal kućišta: Polikarbonat
Elmo stezaljka bez vijka kompaktna
Elmo stezaljka bez vijka kompaktna
Dostupni broj proizvoda: 4
Najmanja stezaljka s polugicama (najveća ušteda prostora)
  • Min./maks. presjek jednožilnog vodiča: 0.2-2.5 mm²
  • Min./maks. presjek višežilnog vodiča: 0.2-2.5 mm²
  • Nazivna struja: 24 A
  • Dužina skidanja izolacije: 11 mm
  • Nazivni napon: 450 V
  • Maks. radna temperatura: 85 °C
  • Samogasive prema standardu UL94 V2
  • Materijal kućišta: Polikarbonat
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Broj polova Dužina x širina x visina Boja Min./maks. presjek jednožilnog vodiča
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0556 1182 05561182Elmo stezaljka bez vijka kompaktna, 0,2-2,5QMM 2 17 x 11 x 9,2 mm providna, crvena 0,2-2,5 mm²
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0556 1183 05561183Elmo stezaljka bez vijka kompaktna, 0,2-2,5QMM 3 17 x 15.5 x 9,2 mm providna, narandžasta 0,2-2,5 mm²
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0556 1185 05561185Elmo stezaljka bez vijka kompaktna, 0,2-2,5QMM 5 17 x 24,8 x 9,2 mm providna, žuta 0,2-2,5 mm²
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0556 1188 05561188Elmo stezaljka bez vijka kompaktna, 0,2-2,5QMM 8 17 x 38 x 9,2 mm providna, bijela 0,2-2,5 mm²
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena