Element za pouzdanu distribucija električne energije
- Metalne komponente: Mesing presvučen niklom
- Samogasivo prema UL94V0
- Standard: IEC 60947-7-1
Blok sabirnice VM
Dostupni broj proizvoda: 5
Element za pouzdanu distribucija električne energije
- Metalne komponente: Mesing presvučen niklom
- Samogasivo prema UL94V0
- Standard: IEC 60947-7-1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nazivna struja | Nazivni napon | Dimenzije | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|
| XVM 941200 | Blok sabirnice VM, 80A | 80 A | 690 v | 28x65x47 mm | |
| XVM 941201 | Blok sabirnice VM, 125A | 125 A | 690 v | 28x74x48 mm | |
| XVM 941202 | Blok sabirnice VM, 160A | 160 A | 690 v | 28x74x48 mm | |
| XVM 941203 | Blok sabirnice VM, 250A | 250 A | 690 v | 47x95x50 mm | |
| XVM 941204 | Blok sabirnice VM, 400A | 400 A | 690 v | 47x95x50 mm | |
Please login to Webshop to report a bug