Glavne stezaljke nizajuće Hager
Dostupni broj proizvoda: 6
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Boja | Min./maks. presjek vodiča | Nazivna struja | Broj polova | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XHA KH35E | Glavne stezaljke nizajuće Hager, 1P, 2X25mm2, 2X35mm2, zelena, 100A | 10 - 35/1,5 - 25 mm² | 100 A | | ||
| XHA KH35L | Glavne stezaljke nizajuće Hager, 1P, 2X25mm2, 2X35mm2, siva, 100A | 10 - 35/1,5 - 25 mm² | 100 A | | ||
| XHA KH35N | Glavne stezaljke nizajuće Hager, 1P, 2X25mm2, 2X35mm2, plava, 100A | 10 - 35/1,5 - 25 mm² | 100 A | | ||
| XHA KH70B | Glavne stezaljke nizajuće Hager, 1P, 2X70mm2, 2x50mm2, plava, 160A | 10 - 70/6 - 50 mm² | 160 A | | ||
| XHA KH70G | Glavne stezaljke nizajuće Hager, 1P, 2X70mm2, 2x50mm2, siva, 160A | 10 - 70/6 - 50 mm² | 160 A | | ||
| XHA KH70GN | Glavne stezaljke nizajuće Hager, 1P, 2X70mm2, 2x50mm2, zelena, 160A | 10 - 70/6 - 50 mm² | 160 A | |
Please login to Webshop to report a bug