Višestruke spojne kleme
- Jedan i više ulaza/izlaza
- Napon: 450 V
- 110 °C
Redne noseće strujne stezaljke VM
Dostupni broj proizvoda: 8
Višestruke spojne kleme
- Jedan i više ulaza/izlaza
- Napon: 450 V
- 110 °C
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj polova na ulazu | Presjek na ulazu | Broj polova na izlazu | Presjek na izlazu | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XVM 100006 | Redne noseće strujne stezaljke VM, 4-16mm2, 4P | 4 | 4-16 mm² | 4 | 4-16 mm² | |
| XVM 100007 | Redne noseće strujne stezaljke VM, 25.35mm2, 4P | 4 | 25-35 mm² | 4 | 25-35 mm² | |
| XVM 100009 | Redne noseće strujne stezaljke VM, 35/4X6mm2 | 1 | 35 mm² | 4 | 6 mm² | |
| XVM 100010 | Redne noseće strujne stezaljke VM, 50/70mm2, 1P | 1 | 50-70 mm² | 1 | 50-70 mm² | |
| XVM 100011 | Redne noseće strujne stezaljke VM, 95mm2, 1P | 1 | 95 mm² | 1 | 95 mm² | |
| XVM 100016 | Redne noseće strujne stezaljke VM, 95/4x16mm2 | 1 | 95 mm² | 4 | 16 mm² | |
| XVM 100070 | Redne noseće strujne stezaljke VM, 2x35/2x16mm2 | 2 | 35 mm² | 2 | 16 mm² | |
| XVM 100071 | Redne noseće strujne stezaljke VM, 34/4x16mm2 | 1 | 35 mm² | 4 | 16 mm² | |
Please login to Webshop to report a bug