Mesingane strujne sabirnice izolovane ili sa nosačem
- Montaža direktno na DIN šinu
- Vijčana veza
Sabirne redne stezaljke sa nosačem VM
Dostupni broj proizvoda: 11
Mesingane strujne sabirnice izolovane ili sa nosačem
- Montaža direktno na DIN šinu
- Vijčana veza
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj klemnih mjesta | Dimenzije | Boja | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|
| XVM 100022 | Sabirne redne stezaljke sa nosačem VM, 10 mjesta | 10 | - mm | Bijela | |
| XVM 100023 | Sabirne redne stezaljke sa nosačem VM, 14 mjesta | 14 | - mm | Bijela | |
| XVM 941001P | Sabirne redne stezaljke sa nosačem VM, nula, 8 mjesta, plava | 8 | 35x7,5 mm | Plava | |
| XVM 941001Z | Sabirne redne stezaljke sa nosačem VM, uzemljenje, 8 mjesta, žuto/zelena | 8 | 35x7,5 mm | Zelena | |
| XVM 941002P | Sabirne redne stezaljke sa nosačem VM, nula, 13 mjesta, plava | 13 | 35x7,5 mm | Plava | |
| XVM 941002Z | Sabirne redne stezaljke sa nosačem VM, uzemljenje, 13 mjesta, žuto/zelena | 13 | 35x7,5 mm | Zelena | |
| XVM 941011 | Sabirne redne stezaljke sa nosačem VM, 12X18/1+4 | 1+4 | 12x18 mm | Crna | |
| XVM 941012 | Sabirne redne stezaljke sa nosačem VM, 12X18/1+8 | 1+8 | 12x18 mm | Crna | |
| XVM 941013 | Sabirne redne stezaljke sa nosačem VM, 12X18/1+12 | 1+12 | 12x18 mm | Crna | |
| XVM 941014 | Sabirne redne stezaljke sa nosačem VM, 12X18/1+16 | 1+16 | 12x18 mm | Crna | |
| XVM 941015 | Sabirne redne stezaljke sa nosačem VM, 12X18/1+24 | 1+24 | 12x18 mm | Crna | |
Please login to Webshop to report a bug