Kablovske spojnice za elektroinstalacije
Stopice za lemljenje
Kablovske stopice za lemljenje
Kablovske stopice za lemljenje
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Kablovska stopica za lemljenje DIN 46211
Spajanje vodiča u širokom opsegu veličina
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
20
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Kablovske spojnice za elektroinstalacije
Stopice za lemljenje
Kablovske stopice za lemljenje
Filter prikaza
Primjeni filter
Debljina materijala
1.2 mm (3)
1.5 mm (3)
1.8 mm (4)
2 mm (3)
2.5 mm (3)
3 mm (2)
3.5 mm (2)
Dužina x širina
26.5 x 11.0 mm (1)
29.4 x 11.0 mm (1)
31.5 x 15.0 mm (1)
33.5 x 13.0 mm (1)
34.4 x 15.0 mm (1)
35.5 x 19.0 mm (1)
37.5 x 15.0 mm (1)
38.4 x 19.0 mm (1)
40.5 x 15.0 mm (1)
41.5 x 19.0 mm (1)
44.4 x 17.0 mm (1)
44.5 x 19.0 mm (1)
46.0 x 22.0 mm (1)
47.4 x 19.0 mm (1)
49.0 x 22.0 mm (1)
51.8 x 22.0 mm (1)
54.5 x 21.0 mm (2)
58.0 x 22.0 mm (2)
Poprečni presjek kabla
10.0-25.0 mm² (3)
16.0-35.0 mm² (4)
25.0-50.0 mm² (3)
35.0-70.0 mm² (3)
50.0-95.0 mm² (2)
6.0-16.0 mm² (3)
70.0-120.0 mm² (2)
Prirubni otvor
M10 (7)
M12 (5)
M6 (3)
M8 (5)
Ulaz kabla
10.0-11.2 mm (1)
10.0-13.5 mm (1)
10.0-4.3 mm (1)
10.0-5.4 mm (1)
10.0-6.8 mm (1)
10.0-8.2 mm (1)
10.0-9.5 mm (1)
12.0-11.2 mm (1)
12.0-13.5 mm (1)
12.0-6.8 mm (1)
12.0-8.2 mm (1)
12.0-9.5 mm (1)
6.0-4.3 mm (1)
6.0-5.4 mm (1)
6.0-6.8 mm (2)
8.0-4.3 mm (1)
8.0-5.4 mm (1)
8.0-8.2 mm (1)
8.0-9.5 mm (1)