Kablovske spojnice za elektroinstalacije
Stopice za stiskanje
Kablovske stopica za stiskanje, neizolovane
Kablovske stopica za stiskanje, neizolovane
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Kablovske stopice za stiskanje, neizolovane, prstenaste
Za višežične i finožične vodiče.
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
62
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Kablovske spojnice za elektroinstalacije
Stopice za stiskanje
Kablovske stopica za stiskanje, neizolovane
Filter prikaza
Primjeni filter
Dužina
10 mm (5)
11 mm (5)
12 mm (4)
16 mm (5)
18 mm (4)
20 mm (4)
22 mm (4)
24 mm (3)
28 mm (3)
32 mm (2)
4,8 mm (10)
6 mm (6)
8 mm (6)
Poprečni presjek vodiča
0,5-1 mm² (4)
1,5-2,5 mm² (6)
10 mm² (6)
120 mm² (4)
150 mm² (3)
16 mm² (5)
185 mm² (3)
2,5 mm² (1)
240 mm² (2)
25 mm² (5)
35 mm² (4)
4-6 mm² (6)
50 mm² (5)
70 mm² (4)
95 mm² (4)
Vijak
M10 (12)
M12 (13)
M16 (7)
M3 (2)
M4 (4)
M5 (6)
M6 (8)
M8 (10)
Širina
10 mm (5)
11 mm (6)
12 mm (2)
14 mm (4)
15 mm (2)
16 mm (2)
18 mm (9)
22 mm (8)
24 mm (6)
28 mm (4)
30 mm (3)
36 mm (3)
38 mm (2)
6 mm (2)
8 mm (3)