Kablovske spojnice za elektroinstalacije
Stopice za stiskanje
Kablovske stopice za presovanje
Kablovske stopice za presovanje
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Kablovska stopica za presovanje DIN 46235
Stopice za stiskanje bez šava za vodiče klase 2, 5 i 6
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
28
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Kablovske spojnice za elektroinstalacije
Stopice za stiskanje
Kablovske stopice za presovanje
Filter prikaza
Primjeni filter
Dužina
10 mm (4)
20 mm (9)
28 mm (5)
35 mm (6)
40 mm (4)
Maks. temperaturna otpornost
125 °C (28)
Materijal
Elektrolitički bakar (28)
Oznaka prema standardu
10 (3)
12 (3)
14 (3)
16 (2)
18 (2)
20 (2)
22 (2)
25 (2)
28 (2)
5 (2)
6 (2)
8 (3)
Površina
Galvanski kalajisana (28)
Presjek
10 mm² (2)
120 mm² (2)
150 mm² (2)
16 mm² (3)
185 mm² (2)
240 mm² (2)
25 mm² (3)
35 mm² (3)
50 mm² (3)
6 mm² (2)
70 mm² (2)
95 mm² (2)
Prečnik rupe
10,5 mm (9)
13 mm (9)
17 mm (1)
5,3 mm (1)
6,4 mm (3)
8,4 mm (5)
Prečnik vodiča
10 mm (3)
11,5 mm (2)
13,5 mm (2)
15,5 mm (2)
17 mm (2)
19 mm (2)
21,5 mm (2)
3,8 mm (2)
4,5 mm (2)
5,5 mm (3)
7 mm (3)
8,2 mm (3)
Prirubni otvor
M10 (9)
M12 (9)
M16 (1)
M5 (1)
M6 (3)
M8 (5)
Širina
13 mm (3)
16 mm (1)
17 mm (3)
19 mm (2)
20 mm (1)
21 mm (1)
22 mm (1)
24 mm (3)
28 mm (2)
32 mm (2)
34 mm (2)
37 mm (2)
42 mm (2)
8,5 mm (2)
9 mm (1)