Pogodne za višežilne fleksibilne vodiče čak i bez zaštite žice
- Nazivni napon: 450 V
- Min./maks. radna temperatura: -5 do 80 °C
- Teško zapaljivo: 850 °C
- Broj polova: 12
- Boja: bijela
- Materijal kućišta: PP - polipropilen
- Materijal kontakata: kalajisano
- Materijal vijaka: čelik
- Površina vijaka: pocinčana
Vijčana blok stezaljka bez zaštite za žicu
Dostupni broj proizvoda: 4
Pogodne za višežilne fleksibilne vodiče čak i bez zaštite žice
- Nazivni napon: 450 V
- Min./maks. radna temperatura: -5 do 80 °C
- Teško zapaljivo: 850 °C
- Broj polova: 12
- Boja: bijela
- Materijal kućišta: PP - polipropilen
- Materijal kontakata: kalajisano
- Materijal vijaka: čelik
- Površina vijaka: pocinčana
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Poprečni presjek | Maks. nazivna struja | Boja | Dimenzije | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0556 1 | Vijčana blok stezaljka bez zaštite za žicu, 1,0-4,0 mm2 | 1,0-4,0 mm² | 32 A | Bijela | 94,9 x 16,6 x 13,0 mm | |
| 0556 2 | Vijčana blok stezaljka bez zaštite za žicu, 1,5-6,0 mm2 | 1,5-6,0 mm² | 41 A | Bijela | 116,5 x 18,9 x 14,9 mm | |
| 0556 3 | Vijčana blok stezaljka bez zaštite za žicu, 2,5-10,0 mm2 | 2,5-10,0 mm² | 57 A | Bijela | 133,8 x 23,4 x 17,3 mm | |
| 0556 4 | Vijčana blok stezaljka bez zaštite za žicu, 6,0-16,0 mm2 | 6,0-16,0 mm² | 76 A | Bijela | 174,5 x 25,0 x 20,7 mm | |
Please login to Webshop to report a bug