Prekidači s lijevanim kućištem različite amperaže
- Broj polova: 3
- Nazivna struja do 630 A
- Vrsta mreže: AC
- Vrsta zaštite: zaštita od kratkog spoja (magnetska), zaštita od preopterećenja (termalna)
- Podesiv opseg termalne zaštite
- Frekvencija mreže: 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Prekidači kompaktni EasyPact CVS
Dostupni broj proizvoda: 8
Prekidači s lijevanim kućištem različite amperaže
- Broj polova: 3
- Nazivna struja do 630 A
- Vrsta mreže: AC
- Vrsta zaštite: zaštita od kratkog spoja (magnetska), zaštita od preopterećenja (termalna)
- Podesiv opseg termalne zaštite
- Frekvencija mreže: 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj polova | Tehnologija prekidne jedinice | Nazivna struja | Opseg podešenja termalne zaštite | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE LV510303 | Prekidači kompaktni EasyPact CVS, 3P, 40A, B | 3 | Termalno-magnetsko | 40 A | 28 - 40 A | |
| XSE LV510304 | Prekidači kompaktni EasyPact CVS, 3P, 50A, B | 3 | Termalno-magnetsko | 50 A | 35 - 50 A | |
| XSE LV510305 | Prekidači kompaktni EasyPact CVS, 3P, 63A, B | 3 | Termalno-magnetsko | 63 A | 44,1 - 63 A | |
| XSE LV510306 | Prekidači kompaktni EasyPact CVS, 3P, 80A, B | 3 | Termalno-magnetsko | 80 A | 56 - 80 A | |
| XSE LV510307 | Prekidači kompaktni EasyPact CVS, 3P, 100A, B | 3 | Termalno-magnetsko | 100 A | 70 - 100 A | |
| XSE LV516303 | Prekidači kompaktni EasyPact CVS, 3P, 160A | 3 | Termalno-magnetsko | 160 A | 112 - 160 A | |
| XSE LV525302 | Prekidači kompaktni EasyPact CVS, 3P, 200A, B | 3 | Termalno-magnetsko | 200 A | 140 - 200 A | |
| XSE LV525303 | Prekidači kompaktni EasyPact CVS, 3P, 250A, B | 3 | Termalno-magnetsko | 250 A | 175 - 250 A | |
Please login to Webshop to report a bug