Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
LED sijalice i cijevi
LED sijalice - cjevaste
LED sijalice - cjevaste
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
LED sijalica cjevasta, Ledvance S14d
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
LED sijalice i cijevi
LED sijalice - cjevaste
Filter prikaza
Primjeni filter
Dimabilno
Da (2)
Distribucija svjetla
200 ° (2)
Dužina svjetiljke
30 cm (1)
50 cm (1)
Efikasnost
88 lm/W (1)
95 lm/W (1)
Indeks uzvrata boje
≥80 (2)
Linija proizvoda
LEDinestra (2)
Proizvođač
Ledvance (2)
Snaga
3.1 W (1)
4,9 W (1)
Snaga ekvivalentne standardne sijalice
27 W (1)
40 W (1)
Svjetlosni tok
275 lm (1)
470 lm (1)
Tip grla
S14d (2)