Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
LED sijalice i cijevi
LED sijalice - dekorativne
LED sijalice - dekorativne
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
LED sijalica dekorativna Vintage
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
4
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
LED sijalice i cijevi
LED sijalice - dekorativne
Filter prikaza
Primjeni filter
Dimabilno
Ne (4)
Distribucija svjetla
200 ° (1)
300 ° (3)
Efikasnost
100 lm/W (1)
102 lm/W (1)
115 lm/W (1)
91 lm/W (1)
Indeks uzvrata boje
80 (4)
Linija proizvoda
Vintage 1906 (4)
Proizvođač
Ledvance (4)
Snaga
4 W (1)
6.5 W (1)
7.5 W (1)
8.8 W (1)
Snaga ekvivalentne standardne sijalice
35 W (1)
50 W (1)
60 W (1)
63 W (1)
Svjetlosni tok
410 lm (1)
650 lm (1)
806 lm (1)
865 lm (1)
Tip grla
E14 (1)
E27 (3)
Životni vijek
15000 h (3)
25000 h (1)