LED zamjena za klasične halogene sijalice
- Životni vijek: 15000h
- Nisu regulabilne/dimabilne
- Energetski efikasno
- Izrađeno od stakla
- Kompatibilne sa E27 ili B22 grlima
- Dostupne različite boje svjetlosti
LED sijalica klasicna, CorePro
Dostupni broj proizvoda: 15
LED zamjena za klasične halogene sijalice
- Životni vijek: 15000h
- Nisu regulabilne/dimabilne
- Energetski efikasno
- Izrađeno od stakla
- Kompatibilne sa E27 ili B22 grlima
- Dostupne različite boje svjetlosti
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Snaga ekvivalentne standardne sijalice | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSG 16903600 | LED sijalica klasicna, CorePro, 4.9W, 4000K, E27, A60, 15000h | 4,9 W | 40 W | 80 | | |
| XSG 16905000 | LED sijalica klasicna, CorePro, 8W, 4000K, E27, A60, 15000h | 8 W | 60 W | 8 | | |
| XSG 16907400 | LED sijalica klasicna, CorePro, 10W, 4000K, E27, A60, 15000h | 10 W | 75 W | 80 | | |
| XSG 16909800 | LED sijalica klasicna, CorePro, 13W, 4000K, E27, A60, 15000h | 13 W | 100 W | 80 | | |
| XSG 16911100 | LED sijalica klasicna, CorePro, 4.9W, 6500K, E27, A60, 10000h, 470lm | 4,9 W | 40 W | 80 | | |
| XSG 16913500 | LED sijalica klasicna, CorePro, 8 W, 3000K, E27, A60, 15000h | 8 W | 60 W | 80 | | |
| XSG 16915900 | LED sijalica klasicna, CorePro, 10W, 3000K, E27, A60, 15000h | 10 W | 75 W | 80 | | |
| XSG 16917300 | LED sijalica klasicna, CorePro, 13W, 3000K, E27, A60, 15000h | 13 W | 100 W | 80 | | |
| XSG 16919700 | LED sijalica klasicna, CorePro, 4.9W, 6500K, E27, A60, 15000h, 470lm | 4,9 W | 40 W | 80 | | |
| XSG 16921000 | LED sijalica klasicna, CorePro, 8W, 6500K, E27, A60, 15000h | 8 W | 60 W | 80 | | |
| XSG 16923400 | LED sijalica klasicna, CorePro, 10W, 6500K, E27, A60, 15000h | 10 W | 75 W | 80 | | |
| XSG 16925800 | LED sijalica klasicna, CorePro, 13W, 6500K, E27, A60, 15000h | 13 W | 100 W | 80 | | |
| XSG 57779000 | LED sijalica klasicna, CorePro, 4.9W, 4000K, E27, A60, 15000h | 4,9 W | 49 W | 80 | 4000 K | |
| XSG 57787500 | LED sijalica klasicna, CorePro, 4.9W, 6500K, E27, A60, 15000h | 4,9 W | 49 W | 80 | 6500 K | |
| XSG 57993000 | LED sijalica klasicna, CorePro, 4.9W, 3000K, E27, A60, 15000h | 4,9 W | 40 W | 80 | 3000 K | |
Please login to Webshop to report a bug