LED sijalica klasicna, Ledvance sa filamentom
Dostupni broj proizvoda: 10
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Snaga ekvivalentne standardne sijalice | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLD 54054396 | LED sijalica klasicna, Ledvance sa filamentom, 7W, 2700K, E27, dimabilno, 806lm, 15000h | 7 W | 60 W | 80 | 2700 K | |
| XLD 54060595 | LED sijalica klasicna, Ledvance sa filamentom, 11W, 2700K, E27, 1521lm, 15000h, dimab. | 11 W | 100 W | 80 | | |
| XLD 54062100 | LED sijalica klasicna, Ledvance sa filamentom, 7.5W, 2700K, E27, 1055lm, 10000h | 7,5 W | 775 W | 80 | | |
| XLD 54068980 | LED sijalica klasicna, Ledvance sa filamentom, 4W, 2700K, E27, 470lm, 10000h | 4 W | 40 W | 80 | | |
| XLD 54439131 | LED sijalica klasicna, Ledvance sa filamentom, 3.4W, 827, E27, dimabilna, kratka | | ||||
| XLD 54439193 | LED sijalica klasicna, Ledvance sa filamentom, 3.4W, 827, E14, dimabilna, kratka | | ||||
| XLD 54463617 | LED sijalica klasicna, Ledvance sa filamentom, 3.4W, 2700K, E27, 470lm, 10000h | | ||||
| XLD 54463891 | LED sijalica klasicna, Ledvance sa filamentom, 5.9W, 2700K, E27, dimabilno, 806lm, 1500 | | ||||
| XLD 54476495 | LED sijalica klasicna, Ledvance sa filamentom, 7W, 2700K, E27, 806lm, 10000h | | ||||
| XLD 54476556 | LED sijalica klasicna, Ledvance sa filamentom, 11W, 2700K, E27, 1521lm, 10000h | |
Please login to Webshop to report a bug