Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
LED sijalice i cijevi
LED sijalice - reflektorice
LED sijalice - reflektorice
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
LED reflektorice, Ledvance
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
LED sijalice i cijevi
LED sijalice - reflektorice
Filter prikaza
Primjeni filter
Dimabilno
Ne (2)
Distribucija svjetla
36 ° (2)
Efikasnost
72 lm/W (1)
80 lm/W (1)
Indeks uzvrata boje
80 (2)
Proizvođač
Ledvance (2)
Snaga
2,6 W (1)
4,8 W (1)
Snaga ekvivalentne standardne sijalice
40 W (1)
60 W (1)
Svjetlosni tok
210 lm (1)
350 lm (1)
Tip grla
E14 (1)
E27 (1)
Životni vijek
15000 h (2)