Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
LED sijalice i cijevi
LED sijalice sa senzorom za dnevno svjetlo
LED sijalice sa senzorom za dnevno svjetlo
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
LED sijalice sa senzorom, Ledvance
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
10 kom
Dodaj u korpu
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
LED sijalice i cijevi
LED sijalice sa senzorom za dnevno svjetlo
Filter prikaza
Primjeni filter
Dimabilno
Ne (1)
Distribucija svjetla
200 ° (1)
Efikasnost
91 lm/W (1)
Indeks uzvrata boje
80 (1)
Proizvođač
Ledvance (1)
Snaga
8.8 W (1)
Snaga ekvivalentne standardne sijalice
60 W (1)
Svjetlosni tok
806 lm (1)
Tip grla
E27 (1)
Životni vijek
25000 h (1)