LED pin sijalice G4, Ledvance
Dostupni broj proizvoda: 4
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Snaga ekvivalentne standardne sijalice | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLD 54048616 | LED pin sijalice G4, Ledvance, 2.6W, 2700K, 320ST, 300lm, 15000h | 2,6 W | 28 W | 80 | 2700 K | |
| XLD 54064753 | LED pin sijalice G4, Ledvance, 1.8W, 2700K, 320ST, 200lm, 15000h | 1,8 W | 20 W | 80 | 2700 K | |
| XLD 54248603 | LED pin sijalice G4, Ledvance, 1.5W, 2700K, 320ST, 200lm, 15000h | 1,5 W | 20 W | 80 | | |
| XLD 54248726 | LED pin sijalice G4, Ledvance, 2.2W, 2700K, 320ST, 300lm, 15000h | 2,2 W | 28 W | 80 | |
Please login to Webshop to report a bug