
LED zamjena za halogene GU10 sijalice
- Boja svjetlosti: 4000 i 6500 K
- Nije regulabilna
- Pinsko podnožje
LED spot sijalica GU10, Ledvance PAR16
Dostupni broj proizvoda: 11
LED zamjena za halogene GU10 sijalice
- Boja svjetlosti: 4000 i 6500 K
- Nije regulabilna
- Pinsko podnožje
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Snaga ekvivalentne standardne sijalice | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLD 54045080 | LED spot sijalica GU10, Ledvance PAR16, 4.3W, 6500K, 350lm, D50, 10000h | 4,3 W | 50 W | 80 | | |
| XLD 54054822 | LED spot sijalica GU10, Ledvance PAR16, 6.9W, 3000K, 36ST, 575lm, D50, 10000h | 6,9 W | 80 W | 80 | | |
| XLD 54055096 | LED spot sijalica GU10, Ledvance PAR16, 6.9W, 3000K, 120ST, 620lm, D50, 10000h | 6,9 W | 49 W | 80 | | |
| XLD 54055157 | LED spot sijalica GU10, Ledvance PAR16, 6.9W, 4000K, 120ST, 620lm, D50, 10000h | 6,9 W | 49 W | 80 | | |
| XLD 54055256 | LED spot sijalica GU10, Ledvance PAR16, 6.9W, 6500K, 120ST, D50, 620lm, 10000h | 6,9 W | 49 W | 80 | | |
| XLD 54055331 | LED spot sijalica GU10, Ledvance PAR16, 6.9W, 4000K, 36ST, 575lm, D50, 10000h | 6,9 W | 80 W | 80 | | |
| XLD 54055379 | LED spot sijalica GU10, Ledvance PAR16, 6.9W, 6500K, 36ST, 575lm, D50, 10000h | 6,9 W | 80 W | 80 | | |
| XLD 54067914 | LED spot sijalica GU10, Ledvance PAR16, 4.3W, 3000K, 36ST, 350lm, D50, 10000h | 4,3 W | 50 W | 80 | | |
| XLD 54067976 | LED spot sijalica GU10, Ledvance PAR16, 4.3W, 4000K, 36ST, 350lm, D50, 10000h | 4,3 W | 50 W | 80 | | |
| XLD 54457548 | LED spot sijalica GU10, Ledvance PAR16, 3.7W, 3000K, 350lm, 36ST, 25000h | | ||||
| XLD 54457562 | LED spot sijalica GU10, Ledvance PAR16, 3.7 W, 4000K, 350lm, 36ST, 25000h | |
Please login to Webshop to report a bug

