
LED zamjena za halogene GU10 sijalice
- Boja svjetlosti: 2700 i 4000 K
- Nije regulabilna
- Pinsko podnožje
LED spot sijalica GU10 Pila
Dostupni broj proizvoda: 6
LED zamjena za halogene GU10 sijalice
- Boja svjetlosti: 2700 i 4000 K
- Nije regulabilna
- Pinsko podnožje
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Snaga ekvivalentne standardne sijalice | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSG 53701501 | LED spot sijalica GU10 Pila, 4.7W, 430lm, 4000K, 60ST | 4,7 W | 50 W | 80 | | |
| XSG 96461501 | LED spot sijalica GU10 Pila, 4.9W, 480lm, 4000K, 36ST | 4,9 W | 65 W | 80 | | |
| XSG 97042500 | LED spot sijalica GU10 Pila, 4.7W, 460lm, 4000K, 36ST | 4,7 W | 50 W | 80 | | |
| XSG 97044900 | LED spot sijalica GU10 Pila, 4.7W, 400lm, 2700K, 36ST | 4,7 W | 50 W | 80 | | |
| XSG 97060900 | LED spot sijalica GU10 Pila, 4.9W, 470lm, 2700K, 36ST | 4,9 W | 65 W | 80 | | |
| XSG 97177400 | LED spot sijalica GU10 Pila, 4.7W, 430lm, 4000K, 60ST, 3kom | 4,7 W | 50 W | 80 | 4000 K | |
Please login to Webshop to report a bug

