
LED spot sijalice MR16 GU5.3, Ledvance
Dostupni broj proizvoda: 6
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Snaga ekvivalentne standardne sijalice | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLD 54059773 | LED spot sijalice MR16 GU5.3, Ledvance, 2.6 W, 3000 K | 2,6 W | 20 W | 80 | | |
| XLD 54059797 | LED spot sijalice MR16 GU5.3, Ledvance, 2.6 W, 4000 K | 2,6 W | 20 W | 80 | | |
| XLD 54457784 | LED spot sijalice MR16 GU5.3, Ledvance, 2W, 3000K | | ||||
| XLD 54457807 | LED spot sijalice MR16 GU5.3, Ledvance, 2W, 4000K | | ||||
| XLD 54457906 | LED spot sijalice MR16 GU5.3, Ledvance, 6.1 W, 3000 K | | ||||
| XLD 54457920 | LED spot sijalice MR16 GU5.3, Ledvance, 6.1 W, 4000 K | |
Please login to Webshop to report a bug

