LED pin sijalice GY6.35, Ledvance
Dostupni broj proizvoda: 4
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Snaga ekvivalentne standardne sijalice | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLD 54048470 | LED pin sijalice GY6.35, Ledvance, 2.6W, 2700K, 320ST, 300lm, 15000h | 2,6 W | 28 W | 80 | 2700 K | |
| XLD 54064692 | LED pin sijalice GY6.35, Ledvance, 4W, 2700K, 320ST, 470lm, 15000h | 4 W | 40 W | 80 | 2700 K | |
| XLD 54248665 | LED pin sijalice GY6.35, Ledvance, 2.2W, 2700K, 320ST, 300lm, 15000h | | ||||
| XLD 54248757 | LED pin sijalice GY6.35, Ledvance, 3.3W, 2700K, 320ST, 470lm, 15000h | 3,3 W | 40 W | 80 | |
Please login to Webshop to report a bug