Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
LED sijalice i cijevi
Zamjena za CFLni sijalice
Zamjena za CFLni sijalice
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
CorePro LED sijalice - G24D
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
10 kom
Dodaj u korpu
Dulux LED sijalice Ledvance - G23
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Dulux LED sijalice Ledvance - G24Q
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Dulux LED sijalice Ledvance - G24D
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
4
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
LED sijalice i cijevi
Zamjena za CFLni sijalice
Filter prikaza
Primjeni filter
Dimabilno
Ne (8)
Distribucija svjetla
120 (1)
120 ° (7)
Efikasnost
100 lm/W (1)
110 lm/W (5)
125 lm/W (1)
137 lm/W (1)
Indeks uzvrata boje
80 (8)
Linija proizvoda
DULUX LED D EM (4)
DULUX LED D/E HF (2)
DULUX LED S EM (2)
Proizvođač
Ledvance (8)
Snaga
10 W (1)
4 W (2)
7 W (3)
9 W (2)
Snaga ekvivalentne standardne sijalice
18 W (3)
26 W (3)
9 W (2)
Svjetlosni tok
1100 lm (1)
500 lm (1)
550 lm (1)
700 lm (1)
770 lm (2)
990 lm (2)
Tip grla
G23 (2)
G24d-2 (2)
G24d-3 (2)
G24q-2 (1)
G24q-3 (1)
Životni vijek
30000 h (8)