Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
Smart rasvjeta
SMART LED sijalice - male okrugle
SMART LED sijalice - male okrugle
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
SMART LED sijalica, mala, okrugla, Ledvance
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Rasvjeta, svjetiljke, transformatori, prekidači
Smart rasvjeta
SMART LED sijalice - male okrugle
Filter prikaza
Primjeni filter
Dimabilno
Da (2)
Distribucija svjetla
180 ° (1)
300 ° (1)
Efikasnost
117 lm/W (1)
95 lm/W (1)
Indeks uzvrata boje
80 (2)
Proizvođač
Ledvance (2)
Snaga
4 W (1)
4.9 W (1)
Snaga ekvivalentne standardne sijalice
40 W (2)
Svjetlosni tok
470 lm (2)
Tip grla
E14 (2)
Životni vijek
15000 h (1)
20000 h (1)