
Downlight svjetiljka Ledvance IP44
Dostupni broj proizvoda: 16
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Svjetlosni tok | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLD 75702868 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44, 4W, 3000K, 90mm, 400lm, IP44, bijela | 4 W | 80 | 400 lm | | |
| XLD 75702882 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44, 4W, 4000K, 90mm, 400lm, IP44, bijela | 4 W | 80 | 400 lm | | |
| XLD 75702929 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44, 4W, 6500K, 90mm, 400lm, IP44, bijela | 4 W | 80 | 400 lm | | |
| XLD 75702943 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44, 4W, 6500K, 115mm, 800lm, IP44, bijela | 8 W | 80 | 3000 K | 800 lm | |
| XLD 75702967 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44, 8W, 4000K, 115mm, 800lm, IP44, bijela | 8 W | 80 | 4000 K | 800 lm | |
| XLD 75703025 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44, 8W, 6500K, 115mm, 800lm, IP44, bijela | 8 W | 80 | 6500 K | 800 lm | |
| XLD 75703049 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44, 13W, 3000K, 165mm, 1300lm, IP44, bijela | 13 W | 80 | 3000 K | 1300 lm | |
| XLD 75703087 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44, 13W, 4000K, 165mm, 1300lm, IP44, bijela | 13 W | 80 | 4000 K | 1300 lm | |
| XLD 75703100 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44, 13W, 6500K, 165mm, 1300lm, IP44, bijela | 13 W | 80 | 1300 lm | | |
| XLD 75703148 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44, 18W, 4000K, 190mm, 1800lm, IP44, bijela | 18 W | 80 | 4000 K | 1800 lm | |
| XLD 75703179 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44, 18W, 6500K, 190mm, 1800lm, IP44, bijela | 18 W | 80 | 1800 lm | | |
| XLD 75703193 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44, 24W, 3000K, 215mm, 2400lm, IP44, bijela | 24 W | 80 | 3000 K | 2400 lm | |
| XLD 75703223 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44, 24W, 4000K, 215mm, 2400lm, IP44, bijela | 24 W | 80 | 4000 K | 2400 lm | |
| XLD 75703247 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44, 24W, 6500K, 215mm, 2400lm, IP44, bijela | 24 W | 80 | 6500 K | 2400 lm | |
| XLD 75703308 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44, 30W, 4000K, 215mm, 3000lm, IP44, bijela | 30 W | 80 | 4000 K | 3000 lm | |
| XLD 75703322 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44, 30W, 6500K, 215mm, 3000lm, IP44, bijela | 30 W | 80 | 6500 K | 3000 lm | |
Please login to Webshop to report a bug

