
Downlight svjetiljka Ledvance IP44 GEN2
Dostupni broj proizvoda: 16
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|
| XLD 54561146 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44 GEN2, 4W, 3000K, 90mm, 440lm, IP44, bijela | |
| XLD 54561184 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44 GEN2, 4W, 4000K, 90mm, 460lm, IP44, bijela | |
| XLD 54561207 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44 GEN2, 4W, 6500K, 90mm, 460lm, IP44, bijela | |
| XLD 54561221 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44 GEN2, 8W, 3000K, 115mm, 880lm, IP44, bijela | |
| XLD 54561245 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44 GEN2, 8W, 4000K, 115mm, 920lm, IP44, bijela | |
| XLD 54561269 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44 GEN2, 8W, 6500K, 115mm, 920lm, IP44, bijela | |
| XLD 54561283 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44 GEN2, 13W, 3000K, 165mm, 1430lm, IP44, bijela | |
| XLD 54561306 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44 GEN2, 13W, 4000K, 165mm, 1495lm, IP44, bijela | |
| XLD 54561320 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44 GEN2, 13W, 6500K, 165mm, 1495lm, IP44, bijela | |
| XLD 54561368 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44 GEN2, 18W, 4000K, 190mm, 2070lm, IP44, bijela | |
| XLD 54561382 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44 GEN2, 18W, 6500K, 190mm, 2070lm, IP44, bijela | |
| XLD 54561405 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44 GEN2, 24W, 3000K, 215mm, 2640lm, IP44, bijela | |
| XLD 54561429 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44 GEN2, 24W, 4000K, 215mm, 2760lm, IP44, bijela | |
| XLD 54561443 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44 GEN2, 24W, 6500K, 215mm, 2760lm, IP44, bijela | |
| XLD 54561481 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44 GEN2, 30W, 4000K, 215mm, 3450lm, IP44, bijela | |
| XLD 54561504 | Downlight svjetiljka Ledvance IP44 GEN2, 30W, 4000K, 215mm, 3450lm, IP44, bijela | |
Please login to Webshop to report a bug

