
Pribor za nadžbuknu montažu
- Boja: Bijela
- Materijal: Polikkarbonat
- Pribor za instalaciju uključen
- Dostupno u više dimenzija
Downlight svjetiljka, okvir za Ledvance IP44
Dostupni broj proizvoda: 5
Pribor za nadžbuknu montažu
- Boja: Bijela
- Materijal: Polikkarbonat
- Pribor za instalaciju uključen
- Dostupno u više dimenzija
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Prečnik | Visina | Boja | Proizvođač | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLD 75709881 | Downlight svjetiljka, okvir za Ledvance IP44, 90mm, IP44, bijela | 90 mm | 47 mm | Ledvance | | |
| XLD 75709904 | Downlight svjetiljka, okvir za Ledvance IP44, 115mm, IP44, bijela | 115 mm | 47 mm | Ledvance | | |
| XLD 75709928 | Downlight svjetiljka, okvir za Ledvance IP44, 165mm, IP44, bijela | 165 mm | 47 mm | Ledvance | | |
| XLD 75709942 | Downlight svjetiljka, okvir za Ledvance IP44, 190mm, IP44, bijela | 190 mm | 47 mm | Ledvance | | |
| XLD 75709966 | Downlight svjetiljka, okvir za Ledvance IP44, 215mm, IP44, bijela | 215 mm | 48 mm | Ledvance | |
Please login to Webshop to report a bug

