Završni čepovi aluminijskih profila za LED traku, Ledvance
Dostupni broj proizvoda: 3
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Tip profila | Dužina | Širina | Visina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLD 75276550 | Završni čepovi aluminijskih profila za LED traku, Ledvance, 6.4x18.1x18.1mm, siva | kutni | 18,1 mm | 18.1 mm | | |
| XLD 75277458 | Završni čepovi aluminijskih profila za LED traku, Ledvance, 26x26mm, siva | široki | 26 mm | 26 mm | | |
| XLD 75277571 | Završni čepovi aluminijskih profila za LED traku, Ledvance, 11.5x15.5x5.8mm, siva | tanki | 15,5 mm | 5.8 mm | |
Please login to Webshop to report a bug