Vodonepropusna kucišta Ledvance GEN3
Dostupni broj proizvoda: 4
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Dužina | Broj svjetiljki | IP klasa zaštite | IK klasa zaštite | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLD 54118050 | Vodonepropusna kucišta Ledvance GEN3, 1 cijev, 600mm, IP65 | 1 | IP 65 | IK08 | | |
| XLD 54118074 | Vodonepropusna kucišta Ledvance GEN3, 2 cijevi, 600mm, IP65 | 2 | IP 65 | IK08 | | |
| XLD 54118098 | Vodonepropusna kucišta Ledvance GEN3, 1 cijev, 1200mm, IP65 | 1 | IP 65 | IK08 | | |
| XLD 54118111 | Vodonepropusna kucišta Ledvance GEN3, 2 cijevi, 1200mm, IP65 | 2 | IP 65 | IK08 | |
Please login to Webshop to report a bug