Pouzadni i energetski efikasni LED reflektori
- IP stepen zaštite: IP65
- IK stepen zaštite: IK06
- Boja: Crna
Reflektor Mazda
Dostupni broj proizvoda: 4
Pouzadni i energetski efikasni LED reflektori
- IP stepen zaštite: IP65
- IK stepen zaštite: IK06
- Boja: Crna
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Svjetlostni tok | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSG 53319699 | Reflektor Mazda, 50W, 4000K, IP65 | 50 W | 80 | 4750 lm | | |
| XSG 53320299 | Reflektor Mazda, 30W, 4000K, IP65 | 30 W | 80 | 2850 lm | | |
| XSG 53321999 | Reflektor Mazda, 20W, 4000K, IP65 | 20 W | 80 | 1900 lm | | |
| XSG 53322699 | Reflektor Mazda, 10W, 4000K, IP65 | 10 W | 80 | 950 lm | |
Please login to Webshop to report a bug