Pouzadni i energetski efikasni LED reflektori
- Tempretaturno područje primjene: -25 do +40 °C
- Životni vijek: 35000 h
- IP stepen zaštite: IP65
- IK stepen zaštite: IK06
- Sigurnosna klasa: I
Reflektor sa senzorom Pila
Dostupni broj proizvoda: 2
Pouzadni i energetski efikasni LED reflektori
- Tempretaturno područje primjene: -25 do +40 °C
- Životni vijek: 35000 h
- IP stepen zaštite: IP65
- IK stepen zaštite: IK06
- Sigurnosna klasa: I
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Snaga | Indeks uzvrata boje | Boja svjetlosti | Svjetlostni tok | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSG 53457599 | Reflektor sa senzorom Pila, 50W, 4750lm, 4000K, IP65 | 50 W | 80 | 4750 lm | | |
| XSG 53461299 | Reflektor sa senzorom Pila, 20W, 1900lm, 4000K, IP65 | 20 W | 80 | 1900 lm | |
Please login to Webshop to report a bug