Pin konektori za vanjske LED trake, Ledvance
Dostupni broj proizvoda: 6
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Nazivni napon | Broj pinova | Dimenzije (V x Š x D) | Dužina kabla | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLD 75407893 | Pin konektori za vanjske LED trake, Ledvance, 4 pina, 500mm, 3000mA, transp/crna, IP65 | 24 v | 4 | | ||
| XLD 75407923 | Pin konektori za vanjske LED trake, Ledvance, 4 pina, 3000mA, transp/crna, IP65 | 24 v | 4 | | ||
| XLD 75407954 | Pin konektori za vanjske LED trake, Ledvance, 4 pina, 50mm, 3000mA, transp/crna, IP65 | 24 v | 4 | | ||
| XLD 75727465 | Pin konektori za vanjske LED trake, Ledvance, 2 pina, 500mm, 5000mA, IP67 | 24 v | 2 | | ||
| XLD 75727496 | Pin konektori za vanjske LED trake, Ledvance, 2 pina, 50mm, 5000mA, IP67 | 24 v | 2 | | ||
| XLD 75727557 | Pin konektori za vanjske LED trake, Ledvance, 2 pina, 5000mA, bijela, IP67 | 24 v | 2 | |
Please login to Webshop to report a bug