
Završni poklopci različitih dimenzija
- Materijal: PC/ABS
- Boja: Bijela RAL 9010
Krajnji poklopac za parapetni kanal Optiline45
Dostupni broj proizvoda: 3
Završni poklopci različitih dimenzija
- Materijal: PC/ABS
- Boja: Bijela RAL 9010
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Dimenzije kanala | Dimenzije (V x Š x D) | IP klasa zaštite | IK klasa zaštite | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE ISM10104P | Krajnji poklopac za parapetni kanal Optiline45, 75X55mm, bijela | 75 x 55 mm | 79 x 56 x 21 mm | IP 40 | IK07 | |
| XSE ISM10204P | Krajnji poklopac za parapetni kanal Optiline45, 95X55, PC, Bijeli | 95 x 55 mm | 99 x 56 x 21 mm | IP 40 | IK07 | |
| XSE ISM10304P | Krajnji poklopac za parapetni kanal Optiline45, 145X55mm, PVC, bijela | 140 x 55 mm | 144 x 56 x 21 mm | IP 40 | IK07 | |
Please login to Webshop to report a bug

