
Zakretanje PVC kanala
- Materijal: PC/ABS
- Boja: Bijela RAL 9010
Ravni ugao za parapetni kanal Optiline 45
Dostupni broj proizvoda: 2
Zakretanje PVC kanala
- Materijal: PC/ABS
- Boja: Bijela RAL 9010
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Dimenzije kanala | Dimenzije (V x Š x D) | Ugao zakretanja | IP klasa zaštite | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE ISM10103P | Ravni ugao za parapetni kanal Optiline 45, 90ST, 75x55mm, PC/ABS, bijela | 75 x 55 mm | 102 x 57 x 102 mm | 90 ° | IP 40 | |
| XSE ISM10203P | Ravni ugao za parapetni kanal Optiline 45, 90, 95x55, PC/ABS, Bijeli | 95 x 55 mm | 122 x 57 x 122 mm | 90 ° | IP 40 | |
Please login to Webshop to report a bug

