Spojnica za parapetne kanale Optiline 45
Elementi za pokrivanje spoja
  • Materijal: PC/ABS
  • Boja: Bijela RAL 9010
Spojnica za parapetne kanale Optiline 45
Spojnica za parapetne kanale Optiline 45
Dostupni broj proizvoda: 3
Elementi za pokrivanje spoja
  • Materijal: PC/ABS
  • Boja: Bijela RAL 9010
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Dimenzije kanala Dimenzije (V x Š x D) IP klasa zaštite IK klasa zaštite
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
XSE ISM10106P XSEISM10106PSpojnica za parapetne kanale Optiline 45, 75x55mm, PC/ABS, bijela 75 x 55 mm 80 x 57 x 100 mm IP 40 IK07
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
XSE ISM10206P XSEISM10206PSpojnica za parapetne kanale Optiline 45, 95x55, PC/ABS, Bijeli 95 x 55 mm 100 x 57 x 100 mm IP 40 IK07
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
XSE ISM10306P XSEISM10306PSpojnica za parapetne kanale Optiline 45, 140x55mm, PC/ABD, bijela 140 x 55 mm 145 x 57 x 100 mm IP 40 IK07
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena