Univerzalna obujmica za kablove bez eksera
Pričvršćivanje kablova različitih prečnika
  • Min./maks. prečnik: 7-12 mm
  • Boja: Svijetlo siva
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -20 to 90 °C
  • Materijal obujmice: PP - Polipropilen
  • Bez halogena: Da
  • Bez silikona: Da
Univerzalna obujmica za kablove bez eksera
Univerzalna obujmica za kablove bez eksera
Dostupni broj proizvoda: 1
Pričvršćivanje kablova različitih prečnika
  • Min./maks. prečnik: 7-12 mm
  • Boja: Svijetlo siva
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -20 to 90 °C
  • Materijal obujmice: PP - Polipropilen
  • Bez halogena: Da
  • Bez silikona: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Min./maks. prečnik Boja Min./maks. temperaturna otpornost
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0593 77 103 059377103Univerzalna obujmica za kablove bez eksera, 7-12mm 7-12 mm Siva -20 do 90 °C
300 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena