Sistemi za postavljanje električnih instalacija
Sistemi za uvlačenje kablova
Uređaji za provlačenje kabla
Uređaji za provlačenje kabla
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Sistem za uvlačenje kabla CPS 3
Ušteda vremena i novca zahvaljujući Powerglider-u
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Sistemi za postavljanje električnih instalacija
Sistemi za uvlačenje kablova
Uređaji za provlačenje kabla
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Žuta (2)
Dužina
30 m (1)
50 m (1)
Materijal
fiberglas (2)
Materijal kućišta
Plastika (2)
Opterećenje
120 kg (2)
Prečnik
3 mm (2)
Priključni navoj
M6 (2)