Sistemi za postavljanje električnih instalacija
Trake za montažu
Traka za montažu platnena
Traka za montažu platnena
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Platenena montažna traka za unutrašnju primjenu
Postavljanje električnih i vodoinstalaterskih cijevi na neobrađeni beton
/1 m
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
125 m
Dodaj u korpu
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Sistemi za postavljanje električnih instalacija
Trake za montažu
Traka za montažu platnena
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
crvena, bijela (1)
Debljina materijala
1,1 mm (1)
Dužina
25 m (1)
Maks. opterećenje
1700 N (1)
Materijal
Polipropilen (1)
Min./maks. temperaturno područje primjene
-10 do 120 °C (1)
UV otpornost
Ne (1)
Širina
15 mm (1)