Sistemi za postavljanje električnih instalacija
Vezice za kablove i pribor
Samoljepljivi nosači kablova
Samoljepljivi nosači kablova
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Samoljepljivi nosači kablova cord-clips
Pogodan za upotrebu čak i u ograničenim prostorima
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
5
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Elektroinstalacije
Sistemi za postavljanje električnih instalacija
Vezice za kablove i pribor
Samoljepljivi nosači kablova
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Bijela (5)
Dimenzije (D x Š x V)
18 x 9,0 x 10,8 mm (1)
18,8 x 18,8 x 8,0 mm (1)
25 x 12,7 x 16,0 mm (1)
26,7 x 26,7 x 11,9 mm (1)
29,7 x 25,6 x 17,1 mm (1)
Prečnik kabla
16 mm (1)
2 x 6 mm (1)
5 mm (1)
6,5 mm (1)
8 mm (1)