Samoljepljivi nosač za kablovske vezice
Omogućuje jednostavno pričvršćivanje snopa na ravne površine čiste od prašine i masti
  • Materijal: PA 6.6 - poliamid
  • Boja: natur
  • Min./maks. temperaturni uslovi: 5 do 50 °C
Samoljepljivi nosač za kablovske vezice
Samoljepljivi nosač za kablovske vezice
Dostupni broj proizvoda: 4
Omogućuje jednostavno pričvršćivanje snopa na ravne površine čiste od prašine i masti
  • Materijal: PA 6.6 - poliamid
  • Boja: natur
  • Min./maks. temperaturni uslovi: 5 do 50 °C
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina vezice Dimenzije (D x Š) Boja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0502 625 0502625Samoljepljivi nosač za kablovske vezice, Š2,5 mm 2,5 mm 25 x 25 mm natur
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0502 636 0502636Samoljepljivi nosač za kablovske vezice, Š3,6 mm 3,6 mm 19 x 19 mm natur
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0502 648 0502648Samoljepljivi nosač za kablovske vezice, Š4,8 mm 4,8 mm 28 x 28 mm natur
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0502 665 0502665Samoljepljivi nosač za kablovske vezice 6,5 mm 25 x 25 mm natur
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena