Kablovska vezica u boji sa plastičnim jezičkom
Visokokvalitetne vezice u boji za laku identifikaciju i brzu organizaciju kablova u unutrašnjim prostorima
  • Materijal: PA 6.6 - Poliamid
  • Širina: 3.5 mm
  • Dužina: 200 mm
  • Min./maks. prečnik usnoljenja: 3-55 mm
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -15 do 85 °C
  • Bez silikona: Da
  • Bez halogena: Da
Kablovska vezica u boji sa plastičnim jezičkom
Kablovska vezica u boji sa plastičnim jezičkom
Dostupni broj proizvoda: 7
Visokokvalitetne vezice u boji za laku identifikaciju i brzu organizaciju kablova u unutrašnjim prostorima
  • Materijal: PA 6.6 - Poliamid
  • Širina: 3.5 mm
  • Dužina: 200 mm
  • Min./maks. prečnik usnoljenja: 3-55 mm
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -15 do 85 °C
  • Bez silikona: Da
  • Bez halogena: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Boja Širina Dužina Ø usnopljenja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0502 410 0502410Kablovska vezica u boji sa plastičnim jezičkom, 3,5X200 mm/crvena crvena 3,5 mm 200 mm 3-55 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0502 420 0502420Kablovska vezica u boji sa plastičnim jezičkom Narandžasta 3,5 mm 200 mm 3-55 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0502 430 0502430Kablovska vezica u boji sa plastičnim jezičkom, 3,5X200 mm/žuta Žuta 3,5 mm 200 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0502 440 0502440Kablovska vezica u boji sa plastičnim jezičkom, 3,5X200 mm/zelena Zelena 3,5 mm 200 mm 3-55 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0502 450 0502450Kablovska vezica u boji sa plastičnim jezičkom, 3,5X200 mm/plava plava mm 3,5 mm 200 mm 3-55 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0502 460 0502460Kablovska vezica u boji sa plastičnim jezičkom Ljubičasta 3,5 mm 200 mm 3-55 mm
100 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
9MST WU7452310 9MSTWU7452310Kablovska vezica u boji sa plastičnim jezičkom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena