Vezica za kablove od nehrđajućeg čelika, AISI 304
Može se koristiti svugdje gdje se plastika ne može koristiti, npr. pri visokim temperaturama okoline ili jakim hemijskim uticajima
  • Materijal: Nehrđajući čelik AISI 304
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -60 do 538 °C
  • RoHS usklađeno: Da
Vezica za kablove od nehrđajućeg čelika, AISI 304
Vezica za kablove od nehrđajućeg čelika, AISI 304
Dostupni broj proizvoda: 4
Može se koristiti svugdje gdje se plastika ne može koristiti, npr. pri visokim temperaturama okoline ili jakim hemijskim uticajima
  • Materijal: Nehrđajući čelik AISI 304
  • Min./maks. temperaturna otpornost: -60 do 538 °C
  • RoHS usklađeno: Da
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Dužina Debljina Min./maks. prečnik usnopljenja
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0820 6 102 08206102Vezica za kablove od nehrđajućeg čelika, AISI 304, D25-102mm 7,9 mm 362 mm 0,3 mm 12,7-102 mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0820 6 103 08206103Vezica za kablove od nehrđajućeg čelika, AISI 304, 4,6X362 mm 4,6 mm 362 mm 0,25 mm 12,7-102 mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0820 6 51 0820651Vezica za kablove od nehrđajućeg čelika, AISI 304, 7,9X201 mm 7,9 mm 201 mm 0,3 mm 12,7-51 mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0820 6 52 0820652Vezica za kablove od nehrđajućeg čelika, AISI 304, 4,6X201 mm 4,6 mm 201 mm 0,25 mm 12,7-51 mm
50 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena