
Upravljanje eletričnim krugovima
- Montaža na DIN šinu
- Nazivni napon: 250 VAC
- Mehanički pokazivač položaja kontakta
- Standardi: EN 61095, CEI 10951
Kontaktori za upravlje električnim krugovima Acti9 iCT
Dostupni broj proizvoda: 5
Upravljanje eletričnim krugovima
- Montaža na DIN šinu
- Nazivni napon: 250 VAC
- Mehanički pokazivač položaja kontakta
- Standardi: EN 61095, CEI 10951
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Broj polova | Broj kontakata | Nazivna struja | Nazivni napon | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XSE A9C20731 | Kontaktori za upravlje električnim krugovima Acti9 iCT, 25A, 1NO, 230-240 V, 50 HZ | 1 | 1 NO | 25 A | 250 VAC | |
| XSE A9C20732 | Kontaktori za upravlje električnim krugovima Acti9 iCT, 25A, 2NO, 230-240 V, 50 HZ | 2 | 2 NO | 25 A | 250 VAC | |
| XSE A9C20833 | Kontaktori za upravlje električnim krugovima Acti9 iCT, 3P/NO, 25A, 220-240 V, 50 H | 3 | 3 NO | 25 A | 400 VAC | |
| XSE A9C20843 | Kontaktori za upravlje električnim krugovima Acti9 iCT, 3P/NO, 40A, 220-240 V, 50 H | 3 | 3 NO | 40 A | 400 VAC | |
| XSE A9C22711 | Kontaktori za upravlje električnim krugovima Acti9 iCT, 16A, 1NO, 230-240 V, 50 HZ | 1 | 1 NO | 16 A | 250 VAC | |
Please login to Webshop to report a bug

